Eagle P-702 kolvsäkerhetsburk används i laboratorier, verkstäder och industriella miljöer där säker dispensering och överföring av brandfarliga vätskor krävs för att minska risken för olyckor och bränder under vätskehantering. Det förhindrar ångor från att strömma ut och minimerar risken för spill.
Funktioner:
- Eagle P-702 kolvsäkerhetsburk har galvaniserad stålkonstruktion, vilket säkerställer lång livslängd och motståndskraft mot korrosion.
- Denna kolvsäkerhetsburk har en kapacitet på 0.5 gallon, idealisk för att hålla rengöringsmedel.
- Den levereras med en kolv i mässing, vilket möjliggör effektiv och kontrollerad fuktning av rengöringsdukar.
- Denna kolvsäkerhetsburk är utrustad med pulverlackerad finish för ökad hållbarhet och ett professionellt utseende.
- Den är FM-godkänd och OSHA-kompatibel.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är konstruktionsmaterialet för reservoaren i denna Eagle P-702 kolvsäkerhetsburk?
A. Eagle P-702 kolvsäkerhetsburk har en 24-gauge galvaniserad stålkropp med påbakad röd pulverbeläggning.
F. Vilken lagringskapacitet har denna Eagle P-702 kolvsäkerhetsburk?
A. Eagle P-702 kolvsäkerhetsburk har en lagringskapacitet på 2 quarts (0.5 gallons eller 1.89 liter).
F. Kan denna Eagle P-702 kolvsäkerhet ha någon speciell beläggning?
A. Eagle P-702 kolvsäkerhetsburk har påbakad röd pulverbeläggning för att motstå slitage, repor, blekning, flisning, rost, bucklor och vissa kemikalier.
F. Hur rengör och underhåller jag kolvens säkerhetsburk?
A. Rengöring och underhåll kan innebära att du sköljer burken och kontrollerar eventuella blockeringar i kolvenheten.
F. Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag använder en kolvskyddsburk med brandfarliga lösningsmedel?
A. Användare bör arbeta i välventilerade utrymmen och använda lämplig personlig skyddsutrustning.