Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST U04110.037.0600 Tap Bolt, Plain, 3/8-16 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AB6EPQ 21C392

EARNEST U04110.037.0600 Tappbult, slät, 3/8-16 gängstorlek, 6 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6EPQ Modell: U04110.037.0600Korsreferens: 21C392
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
590SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet6"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek3 / 8-16 x 6 "
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7438
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST U04110.037.0600 Tappbult, slät, 3/8-16 gängstorlek, 6 tums längd, 10pk
590SEK /packa