EATON 103-1015 Motorhydraulisk 18.2 Cu In / varv 4 bult | AD9PVP 4UA22

EATON 103-1015 Motorhydraulisk 18.2 Cu In/varv 4 Bolt

Finns i lager
Artikel: AD9PVP Modell: 103-1015Korsreferens: 4UA22

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhydraulmotor
Förskjutning18.2 Cu. I / Rev.
Flänsmontering4 bult, 1.75 "pilot
Höjd4.24 "
Längd6.67 "
Max. Oljetemp.180 F
Max. Varvtal192
Min. Oljeviskositet70 XNUMX SUS
Porttråd7 / 8-14 UNF
PorttypSida
Tryckbetyg1500 PSI
Axel Dia.1"
Skaftlängd1.75 "
AxeltypNycklad
Bredd4.24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2575
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8412298015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningHöjdLängdMax. VarvtalTryckbetygBreddPris
EATON 103-1036 Motorhydraulisk 10.1 Cu In / varv 2 bult | AD9PNM 4TY99 103-103610.1 Cu. I / Rev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "12 080 kr
EATON 103-1037 Motorhydraulisk 11.4 Cu In / varv 2 bult | AD9PVB 4UA10 103-103711.4 Cu. I / Rev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "12 431 kr
EATON 103-1038 Motorhydraulisk 13.7 Cu In / varv 2 bult | AD9PVC 4UA11 103-103813.7 Cu. I / Rev.5.17 "6.33 "2431700 PSI5.17 "12 756 kr
EATON 103-1039 Motorhydraulisk 18.2 Cu In / varv 2 bult | AD9PVD 4UA12 103-103918.2 Cu. I / Rev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "13 532 kr
EATON 103-1012 Motorhydraulik 10.1 Cu In / varv 4 bult | AD9PVL 4UA19 103-101210.1 Cu. I / Rev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "11 818 kr
EATON 103-1013 Motorhydraulisk 11.4 Cu In / varv 4 bult | AD9PVM 4UA20 103-101311.4 Cu. I / Rev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "12 211 kr
EATON 103-1014 Motorhydraulisk 13.7 Cu In / varv 4 Bult | AD9PVN 4UA21 103-101413.7 Cu. I / Rev.4.24 "6.33 "2431700 PSI4.24 "12 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 103-1015 Motorhydraulisk 18.2 Cu In/varv 4 Bolt
13 568 kr /enhet