Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 129-0291 Hydraulmotor .5 Cu In / varv 5 Bult | AE6DNL 5PZK6

EATON 129-0291 Hydraulmotor ,5 Cu In/varv 5 Bolt

Finns i lager
Artikel: AE6DNL Modell: 129-0291Korsreferens: 5PZK6
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
9 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhydraulmotor
Förskjutning0.5 Cu. I / Rev.
Flänsmontering5 bult, 1.25 "pilot
Höjd2.37 "
Längd4.09 "
Max. Oljetemp.180 F
Max. Varvtal1992
Min. Oljeviskositet70 XNUMX SUS
Porttråd9 / 16-18 UNF
PorttypSlutet
Tryckbetyg2400 PSI
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.03 "
AxeltypNycklad
Bredd2.37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.06
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8412298015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningLängdMax. VarvtalPorttypTryckbetygPris
EATON 129-0339 Hydraulmotor .5 Cu In / varv 5 bult | AE6DNM 5PZK7 129-03390.5 Cu. I / Rev.4.09 "1992Sida2400 PSI8 210 kr
EATON 129-0292 Hydraulmotor .79 Cu In / varv 5 bult | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 Cu. I / Rev.4.21 "1575Slutet2400 PSI8 299 kr
EATON 129-0340 Hydraulmotor .79 Cu In / varv 5 bult | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 Cu. I / Rev.4.21 "1575Sida2400 PSI9 102 kr
EATON 129-0293 Hydraulmotor 1.21 Cu In / varv 5 bult | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 Cu. I / Rev.4.38 "1043Slutet2400 PSI9 147 kr
EATON 129-0341 Hydraulmotor 1.21 Cu In / varv 5 bult | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 Cu. I / Rev.4.38 "1043Sida2400 PSI8 089 kr
EATON 129-0294 Hydraulmotor 1.93 Cu In / varv 5 bult | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 Cu. I / Rev.4.68 "650Slutet2175 PSI9 058 kr
EATON 129-0342 Hydraulmotor 1.93 Cu In / varv 5 bult | AE6DNU 5PZL3 129-03421.93 Cu. I / Rev.4.68 "650Sida2175 PSI8 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 129-0291 Hydraulmotor ,5 Cu In/varv 5 Bolt
9 013 kr /enhet