Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA10FJC10 Hydraulslangkoppling | AH8RVL 38YT29

EATON 1AA10FJC10 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AH8RVL Modell: 1AA10FJC10Korsreferens: 38YT29
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
656SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek10
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd2.7
Tråd storlek7/8 "-14
GängtypKvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak
    • För användning med slangserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekInuti Dia.LängdTråd storlekPris
EATON 1AA4FJC4 Hydraulisk slangkoppling | AH8RVF 38YT24 1AA4FJC441 / 4 "1.847/16 "-20541SEK
EATON 1AA5FJC4 Hydraulisk slangkoppling | AH8RVG 38YT25 1AA5FJC441 / 4 "1.921/2 "-20795SEK
EATON 1AA8FJC6 Hydraulisk slangkoppling | AH8RVH 38YT26 1AA8FJC683 / 8 "2.543/4 "-16789SEK
EATON 1AA8FJC8 Hydraulisk slangkoppling | AH8RVJ 38YT27 1AA8FJC881 / 2 "2.713/4 "-16866SEK
EATON 1AA10FJC8 Hydraulisk slangkoppling | AH8RVK 38YT28 1AA10FJC881 / 2 "2.787/8 "-14745SEK
EATON 1AA12FJC12 Hydraulisk slangkoppling | AH8RVM 38YT30 1AA12FJC12123 / 4 "3.361-1 / 16 "-12802SEK
EATON 1AA16FJC16 Hydraulisk slangkoppling | AH8RVN 38YT31 1AA16FJC16161"3.561-5 / 16 "-121 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA10FJC10 Hydraulisk slangkoppling
656SEK /enhet