Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1BA12FRA12 Slangmontering Hona ORS 45 grader 3/4 tum -12 | AH8QXW 38YL24

EATON 1BA12FRA12 Slangkoppling hona ORS 45 grader 3/4 tum -12

Finns i lager
Artikel: AH8QXW Modell: 1BA12FRA12Korsreferens: 38YL24

Få det Maj 14, Tisdag
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek12
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd3.57
Tråd storlek1-3 / 16 "-12
GängtypKvinnliga ORS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3175
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: 45 graders armbåge
    • För användning med slangserier: GH493

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekInuti Dia.LängdTråd storlekPris
EATON 1BA20FRA20 Slangmontering Hona ORS 45 grader 1-1 / 4 tum -20 | AH8QXX 38YL25 1BA20FRA20201.25 "5.11-11 / 16 "-12287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1BA12FRA12 Slangkoppling hona ORS 45 grader 3/4 tum -12
134SEK /enhet