Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2022-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AD9XRX 4VPU8

EATON 2022-12-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XRX Modell: 2022-12-12SKorsreferens: 4VPU8
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek3 / 4-14
AdaptertypRakt
JIC-storlek för kvinnor (in.)3 / 4-14
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.06 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-1/16-12
Max. Arbetstryck3000 psi
GängtypKvinnlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2022-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4STrivalent kromzink1.39 "7 / 16-204500 PSIKvinnlig NPT till manlig JIC104SEK
EATON 2022-4-6S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AD9XRQ 4VPU2 2022-4-6STrivalent kromzink1.4 "9 / 16-184500 PSIKvinnlig NPT till manlig JIC98SEK
EATON 2022-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6STrivalent kromzink1.46 "9 / 16-183500 psiKvinnlig NPT till manlig JIC102SEK
EATON 2022-6-8S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8STrivalent kromzink1.56 "3 / 4-163500 psiKvinnlig NPT till manlig JIC176SEK
EATON 2022-8-6S Hydraulslangadapter, 1/2 i 9/16 i Nptf Sae 37 kolstål | AD9XRU 4VPU5 2022-8-6STrivalent kromzink1.69 "9 / 16-183500 psiKvinnlig NPT till manlig JIC263SEK
EATON 2022-8-8S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AD9XRV 4VPU6 2022-8-8STrivalent kromzink1.79 "3 / 4-163500 psiKvinnlig NPT till manlig JIC190SEK
EATON 2022-8-10S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10STrivalent kromzink1.89 "7 / 8-143500 psiKvinnlig NPT till manlig JIC246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2022-12-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Sae 37 hane kolstål
189SEK /enhet