Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2024-12-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AD9XYG 4VRD8

EATON 2024-12-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XYG Modell: 2024-12-16SKorsreferens: 4VRD8

Få det Maj 7, Tisdag
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 4-14
Adaptertyp90 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.78 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-5/16-12
Max. Arbetstryck3500 psi
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2024-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THM 2F313 2024-12-12STrivalent kromzink1.59 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC325SEK
EATON 2024-16-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THN 2F315 2024-16-16STrivalent kromzink1.97 "1-5/16-123500 psiManlig NPT till manlig JIC454SEK
EATON 2024-4-5S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THQ 2F319 2024-4-5STrivalent kromzink1.09 "1 / 2-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC209SEK
EATON 2024-6-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THT 2F321 2024-6-4STrivalent kromzink1.22 "7 / 16-208000 PSIManlig NPT till manlig JIC161SEK
EATON 2024-8-10S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THU 2F323 2024-8-10STrivalent kromzink1.47 "7 / 8-145500 PSIManlig NPT till manlig JIC191SEK
EATON 2024-8-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THW 2F325 2024-8-6STrivalent kromzink1.47 "9 / 16-186000 PSIManlig NPT till manlig JIC205SEK
EATON 2024-8-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12STrivalent kromzink1.59 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2024-12-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål
337SEK /enhet