Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Rostfritt Stål | AD9XYC 4VRD4

EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD9XYC Modell: 2024-12-16SSKorsreferens: 4VRD4
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
3 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 4-14
Adaptertyp90 graders armbåge
FinishEnkel
Monteringsmaterial316 Stainless Steel
Längd1.78 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-5/16-12
Max. Arbetstryck3500 psi
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
EATON 2024-8-8SS Slangadapter Mnpt till Jic 1/2-14 x 3/4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024-8-8SS90 graders armbåge1.47 "3 / 4-166000 PSI935SEK
EATON 2024-4-6SS slangadapter Mnpt till Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SS90 graders armbåge1.09 "9 / 16-187000 PSI-
RFQ
EATON 2024-12-8SS Slangadapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 3/4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SS90 graders armbåge1.59 "3 / 4-165000 psi2 575 kr
EATON 2024-8-4SS slangadapter Mnpt till Jic 1 / 2-14 x 7 / 16-20 | AD9XYD 4VRD5 2024-8-4SS90 graders armbåge1.47 "7 / 16-206000 PSI2 446 kr
EATON 2024-16-12SS Adapter Mnpt till Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 1 / 16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SS90 graders armbåge1.97 "1-1/16-124000 PSI4 752 kr
EATON 2024-16-16SS Adapter Mnpt till Jic 1 - 11 1/2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSArmbåge1.97 "1-5/16-124000 PSI2 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Rostfritt stål
3 575 kr /enhet