Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2027-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJD 2F333

EATON 2027-4-4S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TJD Modell: 2027-4-4SKorsreferens: 2F333
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypUnionen
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.37 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 16-20
Max. Arbetstryck3500 psi
GängtypManlig JIC till Manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2027-10-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9THX 2F327 2027-10-10SUnionenTrivalent kromzink1.88 "7 / 8-145500 PSIManlig JIC till Manlig JIC111SEK
EATON 2027-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9THZ 2F329 2027-12-12SUnionenTrivalent kromzink2.16 "1-1/16-124000 PSIManlig JIC till Manlig JIC134SEK
EATON 2027-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJB 2F331 2027-16-16SUnionenTrivalent kromzink2.25 "1-5/16-123500 psiManlig JIC till Manlig JIC226SEK
EATON 2027-6-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJF 2F335 2027-6-6SUnionenTrivalent kromzink1.41 "9 / 16-187000 PSIManlig JIC till Manlig JIC57SEK
EATON 2027-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TJH 2F337 2027-8-8SUnionenTrivalent kromzink1.62 "3 / 4-166000 PSIManlig JIC till Manlig JIC78SEK
EATON 2027-6-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SRaktTrivalent kromzink1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIManlig JIC79SEK
EATON 2027-8-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AD9XTX 4VPX4 2027-8-6SRaktTrivalent kromzink1.52 "3/4-16 x 9/16-186000 PSIManlig JIC95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2027-4-4S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål
51SEK /enhet