Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2030-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYN 4VRE5

EATON 2030-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XYN Modell: 2030-6-6SKorsreferens: 4VRE5

Få det Maj 16, Torsdag
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 8-18
AdaptertypTee
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.12 "
Manlig JIC-storlek (tum)9 / 16-18
Max. Arbetstryck7000 PSI
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2030-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYL 4VRE3 2030-4-4STrivalent kromzink2.1 "7 / 16-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC188SEK
EATON 2030-4-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYM 4VRE4 2030-4-6STrivalent kromzink2.12 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC138SEK
EATON 2030-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8STrivalent kromzink2.66 "3 / 4-166000 PSIManlig NPT till manlig JIC259SEK
EATON 2030-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYQ 4VRE7 2030-12-12STrivalent kromzink3.32 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC384SEK
EATON 2030-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Nptf Hane Kolstål | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16STrivalent kromzink3.62 "1-5/16-123500 psiManlig NPT till manlig JIC578SEK
EATON 2030-2-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AH8RNE 38YP58 2030-2-4STrivalent kromatzink1.66-5000Manlig NPT258SEK
EATON 2030-4-5S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AH8RNF 38YP59 2030-4-5STrivalent kromatzink2.14-5000Manlig NPT842SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2030-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål
231SEK /enhet