Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2046-6-6S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hona kolstål | AB9TKT 2F385

EATON 2046-6-6S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TKT Modell: 2046-6-6SKorsreferens: 2F385
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek3 / 8-18
AdaptertypRak inre rörrör
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringsstorlek3 / 8-18 NPSM
Längd1.12 "
Max. Arbetstryck3500 psi
GängtypKvinnlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstorlekArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2046-12-12S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hona kolstål | AB9TKN 2F379 2046-12-12STrivalent kromzink3 / 4-14 NPSMHydraulslangadapter1.62 "3000 psiKvinnlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel258SEK
EATON 2046-16-16S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hona kolstål | AB9TKQ 2F381 2046-16-16STrivalent kromzink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter2"2500 PSIKvinnlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel323SEK
EATON 2046-4-4S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hona kolstål | AB9TKR 2F383 2046-4-4STrivalent kromzink1 / 4-18 NPSMHydraulslangadapter1.12 "4500 PSIKvinnlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel100SEK
EATON 2046-8-8S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hona kolstål | AB9TKU 2F387 2046-8-8STrivalent kromzink1 / 2-14 NPSMHydraulslangadapter1.5 "3500 psiKvinnlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel154SEK
EATON 2046-20-20S Npsm hona Nptf hona kolstål | AH8RGX 38YN35 2046-20-20STrivalent kromatzink-Adapter för rörtrådsslang2.082000Kvinnlig NPSM485SEK
EATON 2046-24-24S Npsm hona Nptf hona kolstål | AH8RGY 38YN36 2046-24-24STrivalent kromatzink-Adapter för rörtrådsslang2.21500Kvinnlig NPSM1 610 kr
EATON 2046-32-32S Npsm hona Nptf hona kolstål | AH8RGZ 38YN37 2046-32-32STrivalent kromatzink-Adapter för rörtrådsslang2.391125Kvinnlig NPSM2 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2046-6-6S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hona kolstål
138SEK /enhet