Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2083-16-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål | AB9TMD 2F451

EATON 2083-16-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TMD Modell: 2083-16-16SKorsreferens: 2F451
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 - 11-1 / 2
AdaptertypHexnippel
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.34 "
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypManlig NPT till manlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsmaterialLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2083-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål | AB9TMC 2F449 2083-12-12STrivalent kromzinkStål1.96 "5000 psiManlig NPT till manlig NPT156SEK
EATON 2083-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål | AB9TME 2F453 2083-4-4STrivalent kromzinkStål1.45 "9500 PSIManlig NPT till manlig NPT60SEK
EATON 2083-6-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål | AB9TMF 2F455 2083-6-4STrivalent kromzinkStål1.45 "8000 PSIManlig NPT till manlig NPT80SEK
EATON 2083-6-6S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål | AB9TMG 2F457 2083-6-6STrivalent kromatzinkKolstål1.45 "8000 PSIManlig NPT till manlig NPT70SEK
EATON 2083-8-8S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål | AB9TMH 2F459 2083-8-8STrivalent kromzinkStål1.89 "6000 PSIManlig NPT till manlig NPT100SEK
EATON 2083-20-20S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål | AD7ZJH 4HL74 2083-20-20STrivalent kromzinkStål2.48 "3000 psiManlig NPT till manlig NPT309SEK
EATON 2083-6-2S Nptf hane kolstål | AD9YLD 4VTJ3 2083-6-2STrivalent kromzinkStål1.45 "8000 PSIManlig NPT till manlig NPT97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2083-16-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hane kolstål
261SEK /enhet