Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2087-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål | AB9TMJ 2F461

EATON 2087-4-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TMJ Modell: 2087-4-4SKorsreferens: 2F461

Få det Maj 7, Tisdag
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek1 / 4-18
Adaptertyp90 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd0.88 "
Max. Arbetstryck4500 PSI
GängtypKvinnlig NPT till kvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2087-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål | AB9TMK 2F463 2087-6-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.02 "3500 psiKvinnlig NPT till kvinnlig NPT204SEK
EATON 2087-8-8S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål | AB9TML 2F465 2087-8-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.23 "3500 psiKvinnlig NPT till kvinnlig NPT371SEK
EATON 2087-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål | AD7ZJJ 4HL75 2087-12-12STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.36 "3000 psiKvinnlig NPT till kvinnlig NPT378SEK
EATON 2087-16-16S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål | AD7ZJK 4HL76 2087-16-16STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.62 "2500 PSIKvinnlig NPT till kvinnlig NPT564SEK
EATON 2087-20-20S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål | AD9XXX 4VPR3 2087-20-20STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.7 "2000 PSIKvinnlig NPT951SEK
EATON 2087-2-2S Nptf hona Nptf hona kolstål | AH8RJN 38YN73 2087-2-2STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang0.665000Kvinnlig NPT327SEK
EATON 2087-24-24S Nptf hona Nptf hona kolstål | AH8RJP 38YN74 2087-24-24STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang2.081500Kvinnlig NPT2 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2087-4-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona kolstål
252SEK /enhet