Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2089-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TMM 2F467

EATON 2089-12-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TMM Modell: 2089-12-12SKorsreferens: 2F467
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek3 / 4-14
(M) NPT-storlek (in.)3 / 4-14
Adaptertyp90 graders Street Armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.69 "
Max. Arbetstryck3000 psi
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2089-4-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TMN 2F469 2089-4-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.11 "4500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT159SEK
EATON 2089-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TMP 2F471 2089-6-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.23 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT189SEK
EATON 2089-8-8S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TMQ 2F473 2089-8-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.47 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT253SEK
EATON 2089-16-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.97 "2500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT558SEK
EATON 2089-20-20S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20STrivalent kromzinkHydraulslangadapter2.38 "2000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT1 055 kr
EATON 2089-2-2S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RHT 38YN54 2089-2-2STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang0.785000Manlig NPT119SEK
EATON 2089-2-4S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RHU 38YN55 2089-2-4STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang0.95000Manlig NPT271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2089-12-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål
443SEK /enhet