PROTO Vändbar nyckelsats


Filter
Flexibelt huvud: Nej , Min. Arc Swing: 5 grader , Antal växlade tänder: 72
StilModellSkiftnyckelstilFinishMaterialSkiftnycklar ingårAntal bitarAntal poängKompenseraReverseringPris (ex moms)
A
J1190A
Vändbar, lådändPoleradStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 graderNej1 891 SEK
B
J1190MA
Vändbar, lådändPoleradStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 graderNej1 773 SEK
C
J1180A
Vändbar, Box End, OffsetPoleradStål(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 graderJa2 311 SEK
D
J1180MA
Vändbar, Box End, OffsetPoleradStål(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 och 1225 graderJa3 221 SEK
E
JSBV-8S
Omvänd, SplineSvart kromLegerat stål7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 graderJa6 544 SEK

Vändbar nyckelsats

Vändbara Proto-nyckelsatser används ofta för att lossa och dra åt skruvar, stift, muttrar och bultar i bilreparationstjänster och metallbearbetningstillämpningar. Dessa skiftnycklar har en spline-spärrande ände som kan vrida fem olika fästelement och en fullständig polerad / svart kromfinish för att förbättra utseendet och korrosionsbeständigheten. Dessa skiftnyckelsatser har ett fast huvud som passar 4,6 och 12-punktsfästelementen och en växelreglage för att enkelt ändra rotationsriktning. De flesta av dessa reversibla Proto-skiftnyckelsatser kan självjusteras med fästelementen och användas i varje vrå och hörn av motorer på grund av sin kompakta konstruktion. Välj från ett brett utbud av dessa Proto-skiftnyckelsatser som finns i 0 och 25 graders förskjutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?