Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2240-16-16s adapter Mnpt till Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYY 4VRF5

EATON 2240-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 5/16-12

Finns i lager
Artikel: AD9XYY Modell: 2240-16-16sKorsreferens: 4VRF5

Få det Maj 16, Torsdag
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 - 11-1 / 2
AdaptertypRak skott
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd3.11 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-5/16-12
Max. Arbetstryck3500 psi
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2240-4-4s slangadapter Mnpt till Jic 1 / 4-18 x 7 / 16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-42.03 "7 / 16-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC366SEK
EATON 2240-4-6s Slangadapter Mnpt till Jic 1/4-18 x 9/16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-62.12 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC343SEK
EATON 2240-6-8s slangadapter Mnpt till Jic 3 / 8-18 x 3 / 4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-82.36 "3 / 4-166000 PSIManlig NPT till manlig JIC416SEK
EATON 2240-8-10s slangadapter Mnpt till Jic 1 / 2-14 x 7 / 8-14 | AD9XYW 4VRF3 2240-8-102.71 "7 / 8-145500 PSIManlig NPT till manlig JIC589SEK
EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt till Jic 3/4-14 x 1 1/16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-122.92 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC1 090 kr
EATON FF11994T1212S Slangadapter hane Ors skott 1 3 / 16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIMan ORS463SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2240-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 5/16-12
914SEK /enhet