EATON 3044402 Hydraulaggregat | AD7BRZ 4DDN3

EATON 3044402 Hydraulisk kraftenhet

Finns i lager
Artikel: AD7BRZ Modell: 3044402Korsreferens: 4DDN3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

153 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
Inbyggda funktionerJusterbar avlastningsventil
Fulllastförstärkare28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Max. Tryck1470 psi
MonteringHorisontell
Nominellt flöde10 gpm
Totala höjden23 "
Total längd38 "
Total bredd24 "
Fas3
Tryckport1-1/16"-12 (SAE 12)
Behållarkapacitet30 gal.
Returport1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 213.19
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8412210045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eaton 3044402 hydraulisk kraftenhet, ett horisontellt förpackat system i PSSC-serien ger kraft till industrimaskiner som lyftutrustning, svarvar, pressar och formsprutningsmaskiner. Denna golvstående kraftenhet är utrustad med en stor 30-liters stålreservoartank för att driva större system under tuffa förhållanden. Den använder en växelströmskälla för att trycksätta hydraulolja och lyfta/flytta tyngre laster i ett mindre utrymme samtidigt som den ger exakt rörelse- och hastighetskontroll.

Funktioner:

  • Eaton 3044402 hydraulisk kraftenhet har en 10 hk, 50 / 60 Hz motor med 1800 rpm och en helt sluten fläktkyld kapsling.
  • Den använder en 10gpm 1-stegs kolvpump för ett maximalt tryck på 1470 psi.
  • Denna hydrauliska kraftenhet på 10 gpm är integrerad med en justerbar avlastningsventil och nivåbrytare för att skydda enheten från övertryck och överfyllning.
  • Den har en 1-1/16 tum-12 (SAE 12) tryckport och 1-5/16 tum-12 (SAE 16) returportens gängstorlek.
  • Aggregatets behållare är försedd med standardpåfyllning/ventilation för att leverera ren hydraulolja utan föroreningar.
  • Denna enhet är utrustad med en tryckmätare med tryck från 0 till 3000 PSI.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken effekt krävs för att driva denna Eaton 3044402 hydrauliska kraftenhet?

S. Denna 10 gpm hydrauliska kraftenhet drivs av en 3-fas växelströmsförsörjning klassad till 230 / 460VAC och 28.4 / 14.2A.

F. Vilket tryck är det vid vilket enhetens övertrycksventil aktiveras?

A. Standardtryckinställningen vid vilken övertrycksventilen aktiveras är 2000 psi. Användare kan dock justera detta inställda tryck för specifika applikationer.

F. Vilka är stegen för underhåll av denna Eaton 3044402 hydrauliska kraftenhet?

A.

  • Motorlager bör smörjas och filtren bör kontrolleras/bytas minst en gång i månaden. Hydraulvätsketillståndet bör kontrolleras med jämna mellanrum för att bibehålla komponentens optimala livslängd.
  • När du använder petroleumolja bör rekommenderade renhetsnivåer uppfylla en ISO-kodnivå på 18 / 16 / 14 eller bättre.
  • Användare bör hålla vätskenivån i vätskebehållaren mellan de höga och låga svarta linjerna på siktnivåmätaren.
  • Efter ett år eller 4000 timmars drift, byt ut ventilationsfiltret och kontrollera hela systemet för att förhindra framtida problem.

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
EATON 4995555 Hydraulaggregat | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "130 157 kr
EATON 4995625 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "135 238 kr
EATON 4995633 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "144 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 3044402 Hydraulisk kraftenhet
153 528 kr /enhet