EATON 4995625 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRX 4DDN1

EATON 4995625 Hydraulisk kraftenhet

Finns i lager
Artikel: AD7BRX Modell: 4995625Korsreferens: 4DDN1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

135 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
Inbyggda funktionerJusterbar avlastningsventil
Fulllastförstärkare28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Max. Tryck1960 psi
MonteringHorisontell
Nominellt flöde7.5 gpm
Totala höjden25 "
Total längd27 "
Total bredd18 "
Fas3
Tryckport1-1/16"-12 (SAE 12)
Behållarkapacitet20 gal.
Returport1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 136.08
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8413600040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
EATON 4995555 Hydraulaggregat | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "130 157 kr
EATON 4995633 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "144 716 kr
EATON 3044402 Hydraulaggregat | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "153 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 4995625 Hydraulisk kraftenhet
135 238 kr /enhet