Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 4401-12S Fitting Straight 5/8 Slang 1 1 / 16-14 SAE | AD8GWD 4KFH1

EATON 4401-12S Montering rak 5/8 slang 1 1/16-14 SAE

Finns i lager
Artikel: AD8GWD Modell: 4401-12SKorsreferens: 4KFH1
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
798SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-12
Kvinnlig SAE-storlek (tum)1-1/16-14
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Slang5 / 8 "
Längd3.49 "
Gängvinkel (Deg.)45
TypÅteranvändbar kvinnlig SAE-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 190296-4S Hydraulslangkoppling | AB9TGV 2F285 190296-4S-4Zinkdikromat90 graders armbåge3 / 16 "1.74 "Återanvändbar kvinnlig JIC-svivel304SEK
EATON 4401-10S Slangkoppling Hydraulisk SAE Straight 7/8-14 | AB9TNH 2F503 4401-10S-10ZinkdikromatRakt1 / 2 "3.1 "Återanvändbar kvinnlig SAE-svivel364SEK
EATON 4401-4S Slangmontering Hydraulisk SAE Rak 7 / 16-20 | AB9TNK 2F505 4401-4S-4ZinkdikromatRakt3 / 16 "1.97 "Återanvändbar kvinnlig SAE-svivel132SEK
EATON 4401-6S Slangmontering Hydraulisk SAE Rak 5 / 8-18 | AB9TNL 2F507 4401-6S-6ZinkdikromatRakt5 / 16 "2.36 "Återanvändbar kvinnlig SAE-svivel194SEK
EATON 4401-8S Slangmontering Hydraulisk SAE Rak 3 / 4-16 | AB9TNM 2F509 4401-8S-8ZinkdikromatRakt13 / 32 "2.78 "Återanvändbar kvinnlig SAE-svivel261SEK
EATON 4411-10S Slangmontering Hydraulisk JIC Rak 7 / 8-14 | AB9TNN 2F511 4411-10S-10ZinkdikromatRakt1 / 2 "3.1 "Återanvändbar kvinnlig JIC-svivel396SEK
EATON 4411-5s Rak 1/4 tum slang 1 / 2-20 JIC | AD8GWE 4KFH2 4411-5s-5ROHS Trivalent kromzinkRakt1 / 4 "2.12 "Återanvändbar kvinnlig JIC-svivel236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 4401-12S Montering rak 5/8 slang 1 1/16-14 SAE
798SEK /enhet