HANSEN Kopplingskropp (m) npt 1/4 mässing


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Mässing , Låstyp: Sleeve , Material: Mässing , Max. Flöde: 21 cfm , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellFärg kodSlangkopplingMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
GR603SL
Grön(M) NPT100 psi1 / 4 "429 SEK
B
GR605R
Grön(M) NPT1500 psi9 / 16 "421 SEK
A
GR603
Grön(M) NPT1500 psi1 / 4 "359 SEK
A
GR604RSL
GrönManlig UNF100 psi9 / 16 "513 SEK
C
RD703SL
Red(M) NPT15 psi1 / 4 "367 SEK
D
RD705LSL
Red(M) NPT15 psi1 / 4 "634 SEK
C
RD703
Red(M) NPT1500 psi1 / 4 "354 SEK
C
RD704LSL
RedManlig UNF15 psi9 / 16 "530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?