Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 4738-8-10B Hydraulslangkoppling | AA2BBB 10C357

EATON 4738-8-10B Hydraulslangkoppling

Finns i lager
Artikel: AA2BBB Modell: 4738-8-10BKorsreferens: 10C357
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek8
FinishMässing
MonteringsmaterialMässing
MonteringstypRakt
Slang5 / 8 "
Längd2.68 "
Tråd NPT1 / 2-14
TypSocketless, manlig rör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlangLängdPris
EATON 4738-12-12B Hydraulslangkoppling | AA2BAW 10C352 4738-12-12B123 / 4 "2.72 "232SEK
EATON 4738-4-4B Hydraulslangkoppling | AA2BAX 10C353 4738-4-4B41 / 4 "1.58 "98SEK
EATON 4738-4-6B Hydraulisk slangkoppling | AA2BAY 10C354 4738-4-6B43 / 8 "1.76 "71SEK
EATON 4738-6-6B Hydraulisk slangkoppling | AA2BAZ 10C355 4738-6-6B63 / 8 "1.76 "84SEK
EATON 4738-6-8B Hydraulslangkoppling | AA2BBA 10C356 4738-6-8B61 / 2 "1.91 "140SEK
EATON 4738-8-8B Hydraulisk slangkoppling | AA2BBC 10C358 4738-8-8B81 / 2 "2.16 "140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 4738-8-10B Hydraulslangkoppling
176SEK /enhet