Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 63-190600-4 Hydraulslangkoppling | AA2AZC 10C312

EATON 63-190600-4 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AA2AZC Modell: 63-190600-4Korsreferens: 10C312
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek4
FinishMässing, Trivalent kromzink
MonteringsmaterialMässing / stål
MonteringstypRakt
Slang3 / 16 "
JIC-tråd (in.)7 / 16-20
Längd1.58 "
Gängvinkel (Deg.)37
TypKvinna JIC Swivel, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0324
Fartygets höjd (cm)1.6
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishMonteringsmaterialMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 63-190600-12 Hydraulslangkoppling | AA2AZB 10C311 63-190600-1212Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt5 / 8 "2.33 "Kvinna JIC Swivel, PTFE915SEK
EATON 63-190600-5 Hydraulslangkoppling | AA2AZD 10C313 63-190600-55Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt1 / 4 "1.68 "Kvinna JIC Swivel, PTFE463SEK
EATON 63-190600-6 Hydraulisk slangkoppling | AA2AZE 10C314 63-190600-66Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt5 / 16 "1.74 "Kvinna JIC Swivel, PTFE498SEK
EATON 63-190600-8 Hydraulslangkoppling | AA2AZF 10C315 63-190600-88Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt13 / 32 "1.98 "Kvinna JIC Swivel, PTFE626SEK
EATON 63-190600-10 Hydraulslangkoppling | AA2BAT 10C349 63-190600-1010Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt1 / 2 "2.22 "Kvinna JIC Swivel, PTFE687SEK
EATON 63-190600-16 Hydraulslangkoppling | AG2XKX 32MZ82 63-190600-1616Zink, trivalent kromatSocketJIC kvinnlig flare7 / 8 "2.52 "Skruva ihop1 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 63-190600-4 Hydraulisk slangkoppling
362SEK /enhet