Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 63-190600-16 Hydraulslangkoppling | AG2XKX 32MZ82

EATON 63-190600-16 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AG2XKX Modell: 63-190600-16Korsreferens: 32MZ82
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
1 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek16
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialSocket
MonteringstypJIC kvinnlig flare
Slang7 / 8 "
JIC-tråd (in.)1-5/16-12
Längd2.52 "
Gängvinkel (Deg.)37
TypSkruva ihop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishMonteringsmaterialMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 63-190600-12 Hydraulslangkoppling | AA2AZB 10C311 63-190600-1212Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt5 / 8 "2.33 "Kvinna JIC Swivel, PTFE915SEK
EATON 63-190600-4 Hydraulslangkoppling | AA2AZC 10C312 63-190600-44Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt3 / 16 "1.58 "Kvinna JIC Swivel, PTFE362SEK
EATON 63-190600-5 Hydraulslangkoppling | AA2AZD 10C313 63-190600-55Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt1 / 4 "1.68 "Kvinna JIC Swivel, PTFE463SEK
EATON 63-190600-6 Hydraulisk slangkoppling | AA2AZE 10C314 63-190600-66Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt5 / 16 "1.74 "Kvinna JIC Swivel, PTFE498SEK
EATON 63-190600-8 Hydraulslangkoppling | AA2AZF 10C315 63-190600-88Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt13 / 32 "1.98 "Kvinna JIC Swivel, PTFE626SEK
EATON 63-190600-10 Hydraulslangkoppling | AA2BAT 10C349 63-190600-1010Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt1 / 2 "2.22 "Kvinna JIC Swivel, PTFE687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 63-190600-16 Hydraulisk slangkoppling
1 076 kr /enhet