Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 900598-24S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AH8RJZ 38YN83

EATON 900598-24S Sae Orb hane hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RJZ Modell: 900598-24SKorsreferens: 38YN83
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
460SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd1.27
Manlig ORS-storlek (tum)1-7 / 8 "-12
Max. Arbetstryck2500
GängtypMan ORB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Monteringsform: Plug

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 900598-4S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AD9YDA 4VRU9 900598-4STrivalent kromzink0.67 "7500 PSI56SEK
EATON 900598-6S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AD9YDB 4VRV1 900598-6STrivalent kromzink0.73 "7500 PSI60SEK
EATON 900598-8S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AD9YDC 4VRV2 900598-8STrivalent kromzink0.8 "7500 PSI67SEK
EATON 900598-10S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AD9YDD 4VRV3 900598-10STrivalent kromzink0.93 "7500 PSI90SEK
EATON 900598-12S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AD9YDE 4VRV4 900598-12STrivalent kromzink1.09 "5000 psi124SEK
EATON 900598-16S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AD9YDF 4VRV5 900598-16STrivalent kromzink1.12 "4500 PSI182SEK
EATON 900598-20S Sae Orb Hane Hona Kolstål | AH8RJY 38YN82 900598-20STrivalent kromatzink1.2 "2500345SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 900598-24S Sae Orb hane hona kolstål
460SEK /enhet