EATON BR380ST Br Thermal Magnetic Circuit Breaker, Type Plug-On Shunt Trip Circuit Breaker | CE6GEX

EATON BR380ST Br Termisk magnetisk effektbrytare, typ Plug-On shuntutlösningsbrytare

Artikel: CE6GEX Modell: BR380ST

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypBR
Antal poler3
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

    • EATON BR380ST BR Series strömbrytare designad för att skydda elektriska komponenter och apparater från överström eller kortslutning
    • Har termisk-magnetisk shuntutlösning för både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd, klassad 80 A vid 120 / 240 VAC
    • 3-polig, 1-fasbrytare med avbrottskapacitet på 10 kAIC vid 240 VAC
    • Anslut monteringsstil för enkel installation
    • Passar koppar- och aluminiumtrådar i storlekar mellan 4 och 1/0 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BQ215215 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDG BQ21521515A-240V1 022 kr
EATON BQ215220 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDH BQ21522015A-240V1 022 kr
EATON BQ215230 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDJ BQ21523015A-240V1 022 kr
EATON BQ215240 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDK BQ21524015A-240V1 022 kr
EATON BQ215250 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDL BQ21525015A-240V1 022 kr
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDM BQ220211515A-120V1 022 kr
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDN BQ220212020A-120V1 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BR380ST Br Termisk magnetisk effektbrytare, typ Plug-On shuntutlösningsbrytare