EATON BR4242B400R Main Circuit Breaker Loadcenter, 400A, 42 Circuits, Single-Phase | BJ7TCY

EATON BR4242B400R Huvudströmbrytare Lastcenter, 400A, 42 kretsar, enfas

Artikel: BJ7TCY Modell: BR4242B400R
58 754 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center

Produktinformation:

Eaton BR4242B400R belastningscentral för huvudströmbrytare är utformad för att distribuera elförsörjd el i hela byggnaden för matning av alla grenkretsar. Strömbrytaren placerad i lastcentret skyddar varje grenkrets.

Funktioner:

  • Detta lastcenter kan skydda mot jord- och ljusbågsfel genom att använda specialbrytare eller elektroniska brytare.
  • Den kan monteras i eller mot en vägg.
  • NEMA typ 3R-höljet skyddar mot regn, slask och skador från extern isbildning.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton BR effektbrytare: Dessa brytare har diagnostiska utlösningskoder för komplexa händelser. Deras korta kroppsdesign maximerar utrymmet inne i lastcentret genom att lägga till wire-way och rännutrymme för enkel installation.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA
  • NEC

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man Eaton BR4242B400R lastcenter?

A.

  • Ta bort de utslag som behövs för att installera kabelklämmor eller ledningar.
  • För att fästa höljet på väggen, rikta in och jämna in det med löstagbara spikar eller skruvar som sätts in genom nyckelhålen upptill och nedtill.
  • Placera höljet mellan reglarna.
  • Båda sidorna av höljet är försedda med 3/8-tum (17.1 mm) och 1/2-tum (12.7 mm) ritsmarkeringar för gipsskivor för att underlätta vid infälld montering.
  • Ovala utslag finns på varje sida av höljet för montering. Ta bort knockouten och sätt in en spik eller skruv genom den ovala öppningen.
  • Anslut huvud- och neutralledningarna. Dra åt trådtrycksskruvarna till det värde som anges på huvudetiketten på insidan av dörren.
  • Installera BR grenbrytare genom att skjuta in brytarens fot under bakstyckesskenan och trycka brytaren på busstappen.
  • Anslut grenkretsledningen till strömbrytarens belastningsände. Dra åt trådtrycksskruven till det vridmoment som anges på lastcentrets hölje.
  • Ta endast bort de vridningar som motsvarar motsvarande brytarlägen. Twist-outs kan tas bort genom att slå med en skruvmejsel och vrida fram och tillbaka med en tång.
  • Den inre kåpan kan justeras för att passa tätt mot brytare för infälld montering. Vrid de två justerskruvarna moturs för att flytta locket inåt. Alternativt, justera varje skruv tills önskad passform uppnås.

F. Är ett lastcentrum en panel?

S. En lastcentral är också känd som en elektrisk panel.

F. Behöver en lastcentral en huvudbrytare?

S. En lastcentral kan antingen utrustas med en huvudbrytare eller med endast en huvudklack (MLO).

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON 3B4242ESN Huvudbrytare Lastcenter, aktuell design, huvudströmbrytare, 600 A, 24, aluminium | BJ6NAK 3B4242ESN130 168 kr
RFQ
EATON 3BR1224B100S Huvudbrytare belastningscenter, inga genomgående klackar, huvudströmbrytare, 100 A, C1, aluminium | BJ6NBE 3BR1224B100S6 985 kr
RFQ
EATON 3BR1224BC100 Huvudbrytare Lastcenter, Huvudströmbrytare, 100 A, C1, Koppar, Nema 1, 10 Kaic, Br | BJ6NBG 3BR1224BC1007 712 kr
RFQ
EATON 3BR1224BC100R Huvudbrytare Lastcenter, Huvudströmbrytare, 100 A, C1R, Koppar, Nema 3R, 10 Kaic, Br | BJ6NBH 3BR1224BC100R9 169 kr
RFQ
EATON 3BR1224B100R Huvudbrytare belastningscenter, inga genomgående klackar, huvudströmbrytare, 100 A, C1R, aluminium | BJ6NBJ 3BR1224B100R7 594 kr
RFQ
EATON 3BR1224B100 Huvudbrytare belastningscenter, inga genomströmningsklackar, huvudströmbrytare, 100 A, C1, aluminium | BJ6NBK 3BR1224B1006 568 kr
RFQ
EATON 3BR1224H100 Huvudbrytare Lastcenter, High Aid, Main Break High Aid, 100 A, C1, Aluminium, Kåpa ingår | BJ6NBQ 3BR1224H1009 953 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BR4242B400R Huvudströmbrytare Lastcenter, 400A, 42 kretsar, enfas
58 754 kr /enhet