EATON CH220GF Dubbelpolig GFCI-brytare, 20A, 10kA Avbrottsklassning | CE6GHC

EATON CH220GF dubbelpolig GFCI-strömbrytare, 20A, 10kA avbrottsklassificering

Artikel: CE6GHC Modell: CH220GF

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps20
RamtypCH
Antal poler2
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08

Produktinformation:

    • Eaton CH220GF dvärgbrytare lämplig för användning med typ CH belastningscentra för att eliminera faror orsakade av överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Jordfelsanläggning för att säkerställa fullständigt skydd mot oavsiktliga stötar och plug-on-design för enkel installation
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
EATON CH140 strömbrytare för bostäder, insticksanslutning, 120 / 240 VAC | CE6GGX CH140401302SEK
EATON CH150 1-polig effektbrytare, plug-in anslutning, 120 / 240 VAC | CE6GGZ CH150501302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CH220GF dubbelpolig GFCI-strömbrytare, 20A, 10kA avbrottsklassificering