Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CH150 1-polig effektbrytare, plug-in anslutning, 120 / 240 VAC | CE6GGZ

EATON CH150 1-polig effektbrytare, plug-in anslutning, 120 / 240 VAC

Finns i lager
Artikel: CE6GGZ Modell: CH150
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps50
RamtypCH
Antal poler1
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)12.7

Produktinformation:

    • Eaton CH150 1-polig strömbrytare som används för att skydda elsystem i bostäder mot elektriska fel
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet utformad för att erbjuda både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner
    • Lugterminaler rymmer aluminium-/koppartrådar i storlekar från 14 till 2 AWG
    • Ger 50 A standardströmklass med avbrottskapacitet upp till 10 kAIC
    • Kan användas vid temperaturer mellan 60 och 75 grader C
    • Uppfyller UL 489-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
EATON CH140 strömbrytare för bostäder, insticksanslutning, 120 / 240 VAC | CE6GGX CH140401302SEK
EATON CH220GF Dubbelpolig GFCI-brytare, 20A, 10kA Avbrottsklassning | CE6GHC CH220GF202-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CH150 1-polig effektbrytare, plug-in anslutning, 120 / 240 VAC
302SEK /enhet