EATON ECN0514EAA-R63/D Magnetisk motorstartare, 208VAC spolespänning, 9A till 45A Överbelastningsrelä Amp Inställning | CH6PBK 6VLP3

EATON ECN0514EAA-R63/D Magnetisk motorstartare, 208VAC spolespänning, 9A till 45A Överbelastningsrelä Amp-inställning

Finns i lager
Artikel: CH6PBK Modell: ECN0514EAA-R63/DKorsreferens: 6VLP3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC27A
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts208V AC
Djup6.7 "
Höjd13.31 "
HP @ 1 fas - 120V2 hk
HP @ 1 fas - 230V3 hk
HP @ 3 fas - 208V7 1/2 hk
HP @ 3 fas - 240V7 1/2 hk
HP @ 3 fas - 480V10 hk
HP @ 3 fas - 575V10 hk
Hz60 Hz
NEMA-betyg4X
NEMA-storlek1
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare9A till 45A
StarttypNEMA-stil
Bredd9.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.8245
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VFörstärkare ACSpolvoltsHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VHzNEMA-storlekInställning för överbelastningsreläförstärkarePris
EATON ECN0504AAA-R63/B Magnetisk motorstartare, 1 till 5A, 120V AC, 3 hk vid 3-fas | BJ3LEX 6VLJ6 ECN0504AAA-R63/B3 hk18A120V AC5 hk5 hk50 / 60 Hz-1A till 5A16 735 kr
EATON ECN0504AAA-R63/C Magnetisk motorstartare, 4 till 20A, 120V AC, 3 hk vid 3-fas | BJ3LFD 6VLJ7 ECN0504AAA-R63/C3 hk18A120V AC5 hk5 hk50 / 60 Hz-4A till 20A15 618 kr
EATON ECN0504BAA-R63/B Magnetisk motorstartare, 1 till 5A, 240V AC, 3 hk vid 3-fas | BJ3LFF 6VLJ8 ECN0504BAA-R63/B3 hk18A240V AC5 hk5 hk50 / 60 Hz-1A till 5A16 735 kr
EATON ECN0504CAA-R63/B Magnetisk motorstartare, 1 till 5A, 480V AC, 3 hk vid 3-fas | BJ3LFG 6VLK0 ECN0504CAA-R63/B--------16 735 kr
EATON ECN0504BAA-R63/C Magnetisk motorstartare, 4 till 20A, 240V AC, 3 HP vid 3-fas | BJ3LFJ 6VLJ9 ECN0504BAA-R63/C--------15 618 kr
EATON ECN0504CAA-R63/C Magnetisk motorstartare, 4 till 20A, 480V AC, 3 hk vid 3-fas | BJ3LFK 6VLK1 ECN0504CAA-R63/C--------15 618 kr
EATON ECN0504EAA-R63/C Magnetisk motorstartare, 4 till 20A, 208V AC, 3 HP vid 3-fas | BJ3LFQ 6VLK3 ECN0504EAA-R63 / C3 hk18A208V AC5 hk5 hk60 Hz-4A till 20A15 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON ECN0514EAA-R63/D Magnetisk motorstartare, 208VAC spolespänning, 9A till 45A Överbelastningsrelä Amp-inställning
18 234 kr /enhet