Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FAZ-C13 / 3 Kompletterande skydd 13a 3p 480vac | AF6MCF 19YF49

EATON FAZ-C13/3 Tilläggsskydd 13a 3p 480vac

Finns i lager
Artikel: AF6MCF Modell: FAZ-C13/3Korsreferens: 19YF49
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
1 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC kompletterande skydd
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps13
KurvtypC
DC-spänningsvärde96 VDC
Djup72.6mm
EAN4015082788711
Längd84.7mm
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd54mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.26
Fartygets längd (cm)5.26
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536200040

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeAntal polerBreddPris
EATON FAZ-B1 / 1-SP Kompletterande skydd 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm445SEK
EATON FAZ-B2 / 1-SP Kompletterande skydd 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm445SEK
EATON FAZ-B3 / 1-SP Kompletterande skydd 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm445SEK
EATON FAZ-C25 / 2 Kompletterande skydd 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm1 791 kr
EATON FAZ-C32 / 2 Kompletterande skydd 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm832SEK
EATON FAZ-C40 / 2 Kompletterande skydd 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm2 748 kr
EATON FAZ-C50 / 2 Kompletterande skydd 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm3 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FAZ-C13/3 Tilläggsskydd 13a 3p 480vac
1 113 kr /enhet