Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FF12262-0808 Lödslangmontering 8 Dash | AC4EVZ 2ZHX8

EATON FF12262-0808 Hårdlödsslangkoppling 8 Dash

Finns i lager
Artikel: AC4EVZ Modell: FF12262-0808Korsreferens: 2ZHX8

Få det Maj 22, Onsdag
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin och Clip Set
Streckstorlek8
Slang inuti Dia.0.41 "
Slang utanför Dia.0.7 "
MaterialStål
Max. Arbetstryck500 PSI
Min. Sprängtryck2000 PSI
Köldmedietyp134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 och R404A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Pris
EATON FF12262-0606 Lödslangbeslag 6 streck | AC4EVX 2ZHX6 FF12262-060660.31 "0.58 "177SEK
EATON FF12262-0608 Lödslangbeslag 8 Dash | AC4EVY 2ZHX7 FF12262-060880.41 "0.7 "187SEK
EATON FF12262-0810 Lödslangmontering 10 Dash | AC4EWA 2ZHX9 FF12262-0810100.5 "0.78 "193SEK
EATON FF12262-1010 Hårdlödsslangkoppling 10 Dash | AC4EWB 2ZHY1 FF12262-1010100.5 "0.78 "215SEK
EATON FF12262-1012 Lödslangmontering 12 Dash | AC4EWC 2ZHY2 FF12262-1012120.63 "0.98 "232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FF12262-0808 Hårdlödsslangkoppling 8 Dash
184SEK /enhet