Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON GFCB220 Plug In Circuit Breaker Br 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVH

EATON GFCB220 Insticksbrytare Br 20 Amp 240vac 2p 10kaic@240v

Finns i lager
Artikel: AG8NVH Modell: GFCB220
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
2 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps20A
RamtypBR
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

Eaton GFCB220 kretsbrytare är en 20A jordfelsströmbrytare (GFCI) designad för applikationer där eluttag kan komma i kontakt med vatten. Jordfelsfunktionen minskar risken för stötar och elstötar i kretsar i kommersiella badrum, kök, simbassänger och utomhusuttag.

Funktioner:

  • Eaton GFCB220 kretsbrytare är en jordfelsbrytare (GF) med en tvåpolig BR-ramdesign för att ta emot 14 till 4 AWG-ledningar.
  • Den levereras med en självdiagnostisk funktion för enkel felsökning/underhåll.
  • Denna brytares plug-in monteringsstil möjliggör enkel installation på paneler eller växlar.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton belastningscentra och paneler: Denna Eaton GFCB220-brytare kan enkelt passas på dessa Eaton BR-seriens belastningscentra och paneler för smidig drift.

Standarder och godkännanden:

  • UL 943
  • UL 489
  • Federal Spec-klassificering W-C375

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många poler har den här strömbrytaren?

S. Eaton GFCB220-brytare är en tvåpolig brytare.

F. Vilka olika prestandaklassificeringar har denna Eaton GFCB220 kretsbrytare?

A. Eaton GFCB220-brytare har en strömstyrka på 20A, en avbrottsklassning på 10kAIC och en spänning på 120 / 240V.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsAntal polerSpänningPris
EATON GFCB115 Plug In Circuit Breaker Br 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8NVC GFCB11510kAIC @ 120V15A1120V1 315 kr
EATON GFCB125 Anslutningsströmbrytare Br 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVD GFCB12510kAIC @ 120V25A1120V-
RFQ
EATON GFCB130 Plug In Circuit Breaker Br 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8NVE GFCB13010kAIC @ 120V30A1120V1 315 kr
EATON GFCB140 Plug -in effektbrytare Br 40 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVF GFCB14010kAIC @ 120V40A1120V1 041 kr
EATON GFCB215 Plug -in effektbrytare Br 15 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVG GFCB21510kAIC @ 240V15A2240V-
RFQ
EATON GFCB230 Plug In Circuit Breaker Br 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVJ GFCB23010kAIC @ 240V30A2240V-
RFQ
EATON GFCB240 Anslutningsströmbrytare Br 40 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVK GFCB24010kAIC @ 240V40A2240V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GFCB220 Insticksbrytare Br 20 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
2 887 kr /enhet