Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON GFTCB140 Type Br, 5Ma Gf Breaker 40A /1 Pole 120/240V | CE6GNT

EATON GFTCB140 Typ Br, 5Ma Gf Breaker 40A /1 Pol 120/240V

Finns i lager
Artikel: CE6GNT Modell: GFTCB140
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
1 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypBR
Antal poler1
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

    • Eaton GFTCB140 miniatyr jordfelsbrytare konstruerad för att eliminera risken för möjliga brand- och stötarisker vid eluttag
    • Med enpolig, BR-ramkonstruktion rymmer aluminium- eller koppartrådar i storlekar från 14 till 4 AWG
    • Plug-on monteringsstil möjliggör enkel installation på paneler eller växlar
    • Fungerar vid temperaturer mellan 60 och 75 ° C
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 754 kr
EATON GFEP120 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Typ Gfep Markfelsutrustningsskydd, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 925 kr
EATON GFEP220 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V3 925 kr
EATON GFEP230 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 925 kr
EATON GFEP240 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GFTCB140 Typ Br, 5Ma Gf Breaker 40A /1 Pol 120/240V
1 464 kr /enhet