Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON GFTCBH115 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breaker, 15 A, 22 Kaic | CE6GNU

EATON GFTCBH115 GFCI effektbrytare, jordfelsskydd för personalskydd, 15 A, 22 Kaic

Finns i lager
Artikel: CE6GNU Modell: GFTCBH115

Få det Maj 20, Måndag
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
1 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypBR
Antal poler1
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

    • Eaton GFTCBH115 Typ BR kretsbrytare eller jordfelsbrytare (GFCI) utformad för att förhindra överbelastning eller kortslutning i bostadspaneler
    • Har självtestmekanism för att indikera livets slut
    • Utrustad med termisk magnetisk tripp för att ge både långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Rymmer aluminium- eller koppartrådar i storlekar mellan 14 och 4 AWG
    • Anslut monteringsstil för enkel och säker installation
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 754 kr
EATON GFEP120 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Typ Gfep Markfelsutrustningsskydd, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 925 kr
EATON GFEP220 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V3 925 kr
EATON GFEP230 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 925 kr
EATON GFEP240 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GFTCBH115 GFCI effektbrytare, jordfelsskydd för personalskydd, 15 A, 22 Kaic
1 293 kr /enhet