WATTS 909 Large Series Zoner med reducerat tryck


Filter
Typ av återflödesskydd: Zonenhet med reducerat tryck , Kroppsmaterial: Gjutjärn , Kroppsmönster: I kö , Kroppsstil: I kö , Inloppsanslutning: Mekanisk fog , Inloppstyp: Mekanisk fog , Mfr. Serier: 909 , Operation: Kontinuerlig , Uttagsanslutning: Mekanisk fog , Uttagstyp: Mekanisk fog , Sätesmaterial: Bronze
StilModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekTypVentiltypPris (ex moms)
A
909-DNRS-S-FDA 2 1/2
2-1 / 2 "110 grader F12.06 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehörIcke-stigande spindelventil118 567 SEK
RFQ
A
909-DNRS-S-FDA 3
3"110 grader F12.06 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehörIcke-stigande spindelventil134 158 SEK
RFQ
B
909-DNRS-S 4
4"110 grader F12.06 Bar33 grader F4"Ventil till tillbehörIcke-stigande spindelventil110 772 SEK
RFQ
C
909-DNRS-S-FDA 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"KitIcke-stigande spindelventil170 283 SEK
RFQ
D
SR909-OSY 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil174 674 SEK
RFQ
A
909-DNRS-S-FDA 6
6"110 grader F12.06 Bar33 grader F6"Ventil till tillbehörIcke-stigande spindelventil253 511 SEK
RFQ
E
SR909-OSY 6
6"110 grader F12.06 Bar33 grader F6"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil253 894 SEK
RFQ
E
SR909-OSY 8
8"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil424 513 SEK
RFQ
E
SR909-OSY 10
10 "110 grader F12.06 Bar33 grader F10 "Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil562 291 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?