Eaton GHB3020 kretsbrytare är en Eaton Series C strömbrytare i formgjuten hölje som är idealisk för användning i paneler, växlar, motorkontrollcenter och bussvägar för att skydda grenkretsar. Denna kretsbrytare med bult på panelen förhindrar överbelastning och kortslutning i ledare och anslutna apparater som motorer och motorstartare.
Funktioner:
- Eaton GHB3020 kretsbrytare har en NEMA 4-kapsling för väderbeständighet och rymmer 14 till 10 AWG-ledningar.
- Dess patenterade fasta termiska / fasta magnetiska / icke-utbytbara kontaktdesign har en höghastighets "blåsning"-funktion för överlägsen utlösningsprestanda.
- Den här brytarens bultmonterade monteringsstil möjliggör enkel installation på paneler eller växlar.
- Den har en G-ramdesign som är lämplig för användning med omvänd matning.
Kompatibla tillbehör:
- Eaton belastningscentra och paneler: Denna Eaton GHB3020 brytare kan enkelt passa på dessa belastningscentra och paneler för smidig drift.
- Larmsignaler: Dessa larm signalerar användarna om varje fall av snubbel för snabb felsökning.
- Spärrbrytare: Användare kan även låsa denna strömbrytare med ett hänglås för att förhindra obehörig åtgärd.
Standarder och godkännanden:
- UL
- Federal Specifikationsklassificering W-C375B
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de olika prestandaklassificeringarna för denna Eaton GHB3020 strömbrytare?
A. Eaton GHB3020-brytare har en strömstyrka på 20A, en avbrottsklassning på 65 kAIC vid 240VAC & 14 kAIC vid 480Y / 277VAC och en spänningsklass på 480Y / 277VAC & 125 / 250VDC.
F. Hur många poler finns det i denna strömbrytare?
S. Eaton GHB3020-brytare är en trepolig brytare för personalskydd.
F. Vilka temperaturer är lämpliga för denna effektbrytare?
S. Eaton GHB3020 fungerar vid temperaturer från 60 till 75 grader C.
F. Hur installerar man den här Eaton GHB3020 strömbrytaren?
A.
- Se till att denna brytare är lämplig för applikationen. Stäng av huvudströmmen till kretsen.
- Ta bort panelbrädans främre kant och ta sedan bort enhetens hållarskruv för ledningsänden från samlingsskenan.
- Fäst enhetens laständhållarurtag under krokskenan och fäst ledningsändledaren säkert på samlingsskenan med skruvar.
- Efter korrekt montering, anslut belastningsterminalerna och tillbehörsledningarna.
- Montera panelskivans främre kant.