EATON C-serie komplett gjutna fallbrytare


Eaton C-seriens kompletta kretsbrytare i formgjuten hölje (MCCB) är lämpliga för skydd mot feltillstånd i elcentraler, paneler och motorstyrningscentraler.

Filter
StilModellAIC-betygAmpsRamtypAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
84E1073
-----274 557 SEK
RFQ
B
GC3050DL
-----17 359 SEK
RFQ
C
GHB3035
14kAIC @ 480V35AGHB3480V11 921 SEK
C
GHB3030
14kAIC @ 480V30AGHB3480V12 801 SEK
C
GHB3025
14kAIC @ 480V25AGHB3480V11 921 SEK
C
GHB3020
14kAIC @ 480V20AGHB3480V11 867 SEK
C
GHB3015
14kAIC @ 480V15AGHB3480V11 868 SEK
B
GHB2090
14kAIC @ 480V90AGHB2480V15 417 SEK
C
GHB3050
14kAIC @ 480V50AGHB3480V11 868 SEK
D
GHB2100
14kAIC @ 480V100AGHB2480V15 567 SEK
C
GHB3070
14kAIC @ 480V70AGHB3480V16 797 SEK
C
GHB3100
14kAIC @ 480V100AGHB3480V19 351 SEK
C
GHB3090
14kAIC @ 480V90AGHB3480V16 343 SEK
C
GHB3080
14kAIC @ 480V80AGHB3480V16 770 SEK
C
GHB3060
14kAIC @ 480V60AGHB3480V13 409 SEK
C
GHB3040
14kAIC @ 480V40AGHB3480V12 128 SEK
E
DK3300
65kAIC @ 240V300ADK3240V78 126 SEK
E
DK3400
65kAIC @ 240V400ADK3240V82 101 SEK

C-serie komplett gjutna fallbrytare

Eaton Series C-brytare har GHB-ramar och är utformade för användning i kraftdistributionssystem för att öppna en krets under kortslutnings- eller överbelastningsförhållanden. Dessa brytare är lämpliga för panelpaneler, växlar, motorstyrcentraler och bussvägsapplikationer. De har en patenterad kontaktdesign med höghastighetsblåsning för flexibilitet och optimal prestanda. Dessa gjutna brytare finns i nuvarande värden upp till 100A på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Eaton C-seriens kompletta strömbrytare i formgjuten hölje har en 3-polig konfiguration som underlättar isolering av kretsarnas ledare från deras strömkälla.
  • Varumärket 84E1073 MCCB är en fast magnetisk utlösningsbrytare med färre rörliga delar, vilket säkerställer tillförlitlighet och hög prestanda.
  • Eaton GC3050DL MCCB-enheten har en icke-utbytbar termisk-magnetisk utlösning för exakt utlösning och förhindrande av överhettning.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vilken typ av ramar använder Eaton C Series kompletta MCCB?

  • MDL ram
  • G ram

Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

  • MCB skyddar föremål mot strömöverbelastning medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och för hög temperaturökning.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?