EATON H00908-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.8 tum Längd 250 fot | AF6XMT 20LV74

EATON H00908-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.8 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XMT Modell: H00908-250RKorsreferens: 20LV74

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialNeopren
Streckstorlek08
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.25 / 32 "
Min. Böj radie4"
Arbetstryck400 psi
FörstärkningFiberfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 212 grader
RörmaterialNitril
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radiePris
EATON H00904-25R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.53 tum Längd 25 fot | AF6XMH 20LV65 H00904-25R041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "2 246 kr
EATON H00904-50R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.53 tum Längd 50 fot | AF6XMJ 20LV66 H00904-50R041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "6 056 kr
EATON H00905-250R Flätad slang Id 0.31 tum Od 0.59 tum Längd 250 fot | AF6XMK 20LV67 H00905-250R055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"17 408 kr
EATON H00905-25R Flätad slang Id 0.31 tum Od 0.59 tum Längd 25 fot | AF6XML 20LV68 H00905-25R055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"6 226 kr
EATON H00905-50R Flätad slang Id 0.31 tum Od 0.59 tum Längd 50 fot | AF6XMM 20LV69 H00905-50R055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"5 028 kr
EATON H00906-250R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.65 tum Längd 250 fot | AF6XMN 20LV70 H00906-250R063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"19 149 kr
EATON H00906-25R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.65 tum Längd 25 fot | AF6XMP 20LV71 H00906-25R063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"2 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H00908-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.8 tum Längd 250 fot
27 631 kr /enhet