Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON H1043 Citation and Diverse Acce | BH9WXJ

EATON H1043 Citation And Diverse Acce

Finns i lager
Artikel: BH9WXJ Modell: H1043

Få det Maj 15, Onsdag
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebatteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.3

Produktinformation:

Eaton H1043 värmeslinga är idealisk för användning med magnetiska motorstartare, termiska överbelastningsreläer och motorkontroller för elektriska uppgifter.

Funktioner:

  • Den är helt i metall för maximal ledningsförmåga och minimal värmeförlust.
  • Den har en design i ett stycke för lång livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna Eaton H1043 värmeslinga justerbar?

A. Denna spole har en fjäderkonstruktion, vilket tillåter mindre justeringar under installationen.

F. Är denna Eaton H1043 värmeslinga lätt att installera?

S. Ja, den har toppplacerade spoleterminaler för enkel installation.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON H1020 Citering och Övrigt Tillbehör | BH9WWJ H1020534SEK
EATON H1021 Citation och Övrigt Tillbehör | BH9WWK H1021534SEK
EATON H1019 Citering och Övrigt Tillbehör | BH9WWL H1019534SEK
EATON H1022 Citering och Övrigt Tillbehör | BH9WWM H1022534SEK
EATON H1025 Citering och Övrigt Tillbehör | BH9WWN H1025534SEK
EATON H1028 Citation and Diverse Acce | BH9WWP H1028534SEK
EATON H1023 Citering och Övrigt Tillbehör | BH9WWQ H1023534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H1043 Citation And Diverse Acce
534SEK /enhet