Eaton HKD3400 strömbrytare i formgjuten hölje är lämplig för att skydda känslig elektronisk utrustning mot inkopplingsström och överbelastning. Dessa strömbrytare i C-serien är idealiska för paneler, växlar, motorstyrningscentraler och bussar.
Funktioner:
- Den har en fast termisk och magnetisk tripp för lång tid och omedelbar trippfunktion.
- Den har en trepolig design och kompakt K-ram för maximal prestanda vid höga temperaturer och i överströmsförhållanden.
- Den har linje- och lastöglor i båda ändar för bättre kabel- eller bussanslutning.
- Den har en genomgångsfunktion för enkel montering på paneler och växlar, vilket möjliggör snabb installation och reparation.
- Denna strömbrytare är innesluten i ett gjutet hölje som håller strömförande komponenter, utlösningsanordningar och andra mekanismer i ett litet utrymme.
- Den levererar avbrottsvärden på 100kA vid 240VAC och 65kA vid 480VAC.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur återställer man en strömbrytare som har löst ut?
A. När brytaren löser ut kan den återställas igen genom att trycka på OFF och sedan ON tryckknappen för att stänga brytarkontakterna och starta strömflödet.
F. Vad är avbrottskapacitet?
A. Avbrottskapacitet definieras som den maximala ström som en MCCB säkert kan avbryta i händelse av kortslutning.
F. Vad är brytkapaciteten för en MCCB?
A. Brytkapaciteten för en MCCB definieras som den maximala nivån av felström som säkert kan rensas genom att utlösas, för att förhindra permanent skada.