EATON LGE3350FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk | AG8RGY 46MY68

EATON LGE3350FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk

Finns i lager
Artikel: AG8RGY Modell: LGE3350FAGKorsreferens: 46MY68

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps350A
RamtypLG
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)13.92
Fartygets längd (cm)10.39
Fartygets bredd (cm)13.92

Produktinformation:

    • LG-serie gjuten brytare i en matningskonstruktion för att skydda kretsar under kortslutnings- och överbelastningsförhållanden
    • Termiskt utlösningsvärde på 350 A och ett justerbart magnetiskt utlösningsvärde inom området 250 - 630 A för att tillhandahålla långvariga respektive momentana strömbegränsande funktioner
    • Maximal avbrottskapacitet: 65 kAIC vid 240 VAC, 35 kAIC vid 480 VAC, 18 kAIC vid 600 VAC
    • Linje- och belastningsterminaler för anslutning av flera sektioner på panelbordet
    • IEC-klassad, UL-listad, CSA-certifierad och CE-märkt för säker och pålitlig drift

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsPris
EATON LGE3500FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk | AG8RHA 46MY70 LGE3500FAG35kAIC @ 480V500A99 805 kr
EATON LGE3600FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk | AG8RHB 46MY71 LGE3600FAG35kAIC @ 480V600A66 999 kr
EATON LGH3400FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk | AG8RHD 46MY73 LGH3400FAG65kAIC @ 480V400A132 244 kr
EATON LGH3500FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk | AG8RHE 46MY74 LGH3500FAG65kAIC @ 480V500A167 349 kr
EATON LGH3600FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk | AG8RHF 46MY75 LGH3600FAG65kAIC @ 480V600A157 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON LGE3350FAG G gjuten hölje effektbrytare, Lg-ram, Lg, fast termisk
72 129 kr /enhet