Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QCF1030T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZM

EATON QCF1030T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare

Finns i lager
Artikel: AG8TZM Modell: QCF1030T
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30A
RamtypQCF
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

    • Eaton QCF1030T är en 1-polig miniatyrbrytare i Quicklag-serien som är utformad för att ge skydd för huvudhuvudkretsar samt ljus- och strömkretsar.
    • Den här HACR-klassade och UL-listade Eaton-brytaren har ring- eller spadkopplingsplintar, en icke utbytbar utlösning, kabel-in / kabel-ut-anslutning, strömstyrka upp till 30 A och en maximal avbrottsgrad på 10 kAIC.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QCF1010 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZF QCF101010A1120V501SEK
EATON QCF1015 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZG QCF101515A1120V501SEK
EATON QCF1015T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZH QCF1015T15A1120V585SEK
EATON QCF1020 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZJ QCF102020A1120V501SEK
EATON QCF1020T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZK QCF1020T20A1120V585SEK
EATON QCF1030 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TZL QCF103030A1120V501SEK
EATON QCF1035 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZN QCF103535A1120V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QCF1030T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare
585SEK /enhet