A B Aluminium vägglucka nr: 3C308 , Lagerstorlek: 3 / 4 " , Glasfiber vägglucka nr.: 5C215 , Flänsdjup: 1" , Rammaterial: Galvaniserat stål , galvaniserad vägglucka nr.: 1C746 , Höjd: 28 " , Intagsskydd nr.: 1WBU3 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Djup: 18 " , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Propeller Dia.: 24 " , Kräver: Väggkrage och lucka för ny installation , Axel Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 24-3 / 8 " , Venturi djup: 4-3 / 8 " , väderleksnummer: 1WBV9 , Bredd: 28 "
Bältenhet avgasfläktar utan drivpaket, 24 tums blad
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i kommersiella och industriella applikationer. De har galvaniserad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörelse. delar. Välj från ett brett utbud av dessa avgasfläktar med 5 propellrar av stål eller 6 aluminiumblad.