Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QCGFT1020 Qc Gfci effektbrytare, industriell effektbrytare, 25 A, 10 Kaic | AG8UAY

EATON QCGFT1020 Qc Gfci effektbrytare, industriell effektbrytare, 25 A, 10 Kaic

Finns i lager
Artikel: AG8UAY Modell: QCGFT1020

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20A
RamtypQCGFT1020
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

Eaton QCGFT1020 kretsbrytare är en miniatyrenhet som används i kraftdistributionssystem för att öppna en krets under kortslutning eller överbelastning. Den är idealisk för paneltavlor, växlar, motorstyrningscentraler och bussbanor.

Funktioner:

  • Eaton QCGFT1020 kretsbrytare har en genomströmningsdesign för panelmontering med en kabel-in- och annan ändekabel-ut-konfiguration.
  • Den är utrustad med ett vippställdon för att indikera utlösning och tillåta manuell utlösning, förutom linje- och belastningssidoklämmor för att ta emot aluminium- eller koppartrådar.
  • Denna enhet erbjuder enpolig anslutning och jordfelsskydd.
  • Den levererar en 10 kAIC avbrottsklassning och 20A strömstyrka.
  • Modellen levereras med en klocka larm eller hjälpströmbrytare indikator.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur vet jag om min strömbrytare inte fungerar?

A.

  • Breaker resor ofta.
  • Brännlukt från kretsboxen.
  • Brännmärken eller andra tecken på skador på kartongen.
  • Brytaren stannar inte i återställningsläget.

F. Varför löser strömbrytarna?

A.

  • Kretsöverbelastning
  • Kortslutningar
  • Markfelsstörningar
  • Defekt kretsbrytning
  • Bågfel

F. Vilka saker ska man inspektera när man använder en strömbrytare?

A.

  • Ta bort damm eller fukt från strömbrytarens yta med ett vakuum eller en trasa. Blås inte in skräp i strömbrytaren.
  • Växla till PÅ och AV flera gånger för att säkerställa att de mekaniska länkarna är fria.
  • Kontrollera basen, manöverhandtaget och locket för eventuella sprickor, missfärgningar och flisor.
  • Kontrollera kontakter och plintar för tecken på överhettning och löshet.
  • Kontrollera monteringsutrustningen och området där den är installerad.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci effektbrytare, kretsskydd, 5 Ma utlösningskänslighet, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
RFQ
EATON QCGF2015 Gfci effektbrytare, dvärgbrytare, 5 Ma utlösningskänslighet, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V4 369 kr
EATON QCGF2030 Qc Gfci strömbrytare, Quicklag, 5 Ma Trip Sensitivity, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
RFQ
EATON QCGF2050 Qc Gfci effektbrytare, industriell effektbrytare, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
RFQ
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci effektbrytare, utrustningsskydd, 30 Ma utlösningskänslighet, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V2 809 kr
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci effektbrytare, utrustningsskydd, 30 Ma utlösningskänslighet, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V2 809 kr
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci effektbrytare, utrustningsskydd, 30 Ma utlösningskänslighet, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V3 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QCGFT1020 Qc Gfci effektbrytare, industriell effektbrytare, 25 A, 10 Kaic
2 463 kr /enhet