Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON SL4-BL120-Y Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VKA 20PZ06

EATON SL4-BL120-Y Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Type 4, 4X

Finns i lager
Artikel: BH6VKA Modell: SL4-BL120-YKorsreferens: 20PZ06

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacklight-modul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL4-BL120-G Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Grön, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJL ​​20PZ03 SL4-BL120-G1 694 kr
EATON SL4-BL120-B Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Blå, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJN 20PZ02 SL4-BL120-B1 723 kr
EATON SL4-BL120-A Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Amber, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJT 20PZ01 SL4-BL120-A1 752 kr
EATON SL4-BL120-W Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Vit, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJV 20PZ05 SL4-BL120-W1 694 kr
EATON SL4-BL120-R Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Röd, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJW 20PZ04 SL4-BL120-R1 744 kr
EATON SL4-BL24-B Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 24 Vac/ Vdc, Blå, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKD 20PZ08 SL4-BL24-B1 588 kr
EATON SL4-BL24-A Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 24 Vac/ Vdc, Amber, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKE 20PZ07 SL4-BL24-A1 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON SL4-BL120-Y Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 110/120 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Type 4, 4X
1 699 kr /enhet