EATON SVX010A1-4A1B1 Svx Adjustable Frequency Drive, 10Hp, Nema Type 1/Ip21, 480V, Fr5, Three-Phase, Emc H | BH7FFU

EATON SVX010A1-4A1B1 Svx frekvensomformare, 10Hp, Nema Type 1/Ip21, 480V, Fr5, trefas, Emc H

Artikel: BH7FFU Model: SVX010A1-4A1B1
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare

Produktinformation:

Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive provides & handles power delivery to large industrial motors. This device is suitable for automation and production line applications. Eaton also offers brytare för att skydda de anslutna motorerna från felaktiga strömmar.

Funktioner:

  • Denna frekvensomformare levereras integrerad med en frontmonterad digital kontrollpanel med knappkontroller för justering av frekvensomriktarens utgång.
  • It has a start & stop button for controlling the load instantly and comes with a built-in fault indication for warning the operator against active drive faults.
  • Den har en återställningsknapp för att återställa de aktiva felen och en justerbar kontrast och bakgrundsbelysningstid för förarens komfort.
  • It features a top-mounted exhaust fan for cooling the frequency drive in enclosed boxes and confined spaces.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

Q. What is the enclosure rating of Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive?

S. Denna frekvensomformare är klassad för NEMA 1-standarder.

Q. How to prevent unauthorised access to Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive?

A. This drive features a removable LCD keypad for safety by preventing unauthorised access to the device controls.

Q. How to install Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive on panelboard?

A. Denna frekvensomformare har ett par gängade plattor på baksidan för att hänga upp frekvensomformaren på skruvar som är fästa i panelkortet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SVX004A1-2A1B2 Svx frekvensomformare, 6 Vt Endast hk, Nema Typ 1/Ip21, 230V, Fr5, trefas | BH7CXV SVX004A1-2A1B252 056 kr
RFQ
EATON SVX004A1-2A1B1 Svx frekvensomformare, 5 Vt Endast hk, Nema Typ 1/Ip21, 230V, Fr5, trefas | BH7CXW SVX004A1-2A1B1-
RFQ
EATON SVX004A2-2A1B2 Svx frekvensomformare, 8 Vt Endast hk, Nema Typ 12/Ip54, 230V, Fr5, trefas | BH7CYC SVX004A2-2A1B258 123 kr
RFQ
EATON SVX005A1-2A1B1 Svx frekvensomformare, 5Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, Trefas, Emc H | BH7CYD SVX005A1-2A1B151 924 kr
RFQ
EATON SVX004A2-2A1B1 Svx frekvensomformare, 7 Vt Endast hk, Nema Typ 12/Ip54, 230V, Fr5, trefas | BH7CYE SVX004A2-2A1B150 795 kr
RFQ
EATON SVX005A1-2A1B2 Svx frekvensomformare, 5Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, Trefas, Emc H | BH7CYP SVX005A1-2A1B259 383 kr
RFQ
EATON SVX005A1-2A1B1B9C7 Svx frekvensomformare, 5Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, 3-Fas, Emc H | BH7CYR SVX005A1-2A1B1B9C782 417 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON SVX010A1-4A1B1 Svx frekvensomformare, 10Hp, Nema Type 1/Ip21, 480V, Fr5, trefas, Emc H