Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON XTCE018C10B IEC-kontaktor, 18A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No, 18A, Ram C, 45 Mm | BH8XJE 4TYW9

EATON XTCE018C10B IEC-kontaktor, 18A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No, 18A, Ram C, 45 Mm

Finns i lager
Artikel: BH8XJE Modell: XTCE018C10BKorsreferens: 4TYW9
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
1 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
EAN4015082770037

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 3 fas - 208VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VBreddPris
EATON XTCE007B01A IEC-kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AIEC magnetisk kontaktor-------2 332 kr
EATON XTCE007B01C IEC-kontaktor, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CIEC magnetisk kontaktor-------1 922 kr
EATON XTCE007B01E IEC-kontaktor, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EIEC magnetisk kontaktor-------1 922 kr
EATON XTCE007B01B IEC-kontaktor, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BIEC magnetisk kontaktor-------2 332 kr
EATON XTCE007B01T IEC-kontaktor, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TIEC magnetisk kontaktor-------2 332 kr
EATON XTCE007B01TD IEC-kontaktor, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDIEC magnetisk kontaktor-------2 775 kr
EATON XTCE007B10A IEC-kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AIEC magnetisk kontaktor-------2 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON XTCE018C10B IEC-kontaktor, 18A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No, 18A, Ram C, 45 Mm
1 884 kr /enhet