Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON XTMC6A10A IEC Minikontaktor, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3

EATON XTMC6A10A IEC-minikontaktor, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini

Finns i lager
Artikel: CH6RZV Modell: XTMC6A10AKorsreferens: 4WUZ3
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
1 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr IEC magnetisk kontaktor
Spolvolts120V AC
konfiguration1NEJ
Djup2.05 "
Fullastad förstärkare-induktiv6A
Motstånd mot full belastning20A
Höjd1.77 "
HP @ 1 fas - 120V1 / 4 hp
HP @ 1 fas - 240V3 / 4 hp
HP @ 3 fas - 208V1 1/2 hk
HP @ 3 fas - 240V2 hk
HP @ 3 fas - 480V3 hk
HP @ 3 fas - 575V3 hk
Hz50 / 60 Hz
Antal poler3
ReverseringNej
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
URSPRUNGSLANDTyskland

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 480VSpolvoltskonfigurationHP @ 3 fas - 575VHzFullastad förstärkare-induktivHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VPris
EATON XTMC6A01B Miniatyr Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 hk240V AC1NC3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hk1 434 kr
EATON XTMC6A01E IEC Minikontaktor, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 hk208V AC1NC3 hk60 Hz6A1 / 4 hp1 hk1 434 kr
EATON XTMC6A01T Miniatyr Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 hk24V AC1NC3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hk1 434 kr
EATON XTMC6A10T IEC Minikontaktor, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 hk24V AC1NEJ3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hp3 / 4 hp1 285 kr
EATON XTMC9A01C IEC-minikontaktor, 8.80A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 hk480V AC1NC5 hk50 / 60 Hz9A1 / 2 hp1 1/2 hk1 846 kr
EATON XTMC9A10E Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 9A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------1 809 kr
EATON XTMC9A01A Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 9A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv | CJ2UZD 4WXA1 XTMC9A01A--------1 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON XTMC6A10A IEC-minikontaktor, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini
1 285 kr /enhet