Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 30187/B Countersink High Speed ​​Steel 3 tums längd | AH6WDL 36JG09

EAZYPOWER 30187/B Countersink High Speed ​​Steel 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH6WDL Modell: 30187/BKorsreferens: 36JG09
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 8 "
Klippkapacitet2.75 "
FinishSandblästrad
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Antal bitar1
Total längd3"
Shank Dia.1 / 8 "
Skaftlängd3"
Storlekar ingår2.75 "
TypAvsmalnande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.51
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftlängdStorlekar ingårPris
EAZYPOWER 30189 Försänkning avsmalnande 5/32 tum diameter | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"192SEK
EAZYPOWER 30189 / B Försänkning avsmalnande 3-1 / 4 tum längd | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"192SEK
EAZYPOWER 30190 Nedsänkt konisk 11/64 tums diameter | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"24 117 kr
EAZYPOWER 30190 / B Försänkningssnabb höghastighetsstål 11/64 tums längd | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"192SEK
EAZYPOWER 30191 Försänkning avsmalnande 3-3 / 8 tum längd | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "199SEK
EAZYPOWER 30191/B försänkare höghastighetsstål 3/16 tums diameter | AH6WCT 36JF84 30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "196SEK
EAZYPOWER 30192 Försänkning avsmalnande 3-1 / 2 tum längd | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "23 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 30187/B Countersink High Speed ​​Steel 3 tums längd
28SEK /enhet